Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 751-10-20-M10-SL-AL, Ganter Aluminium-Gabelgelenk mit Bolzen und KL-Wellensic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-544201
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     751-10-20-M10-SL-AL
EAN/GTIN:
     4045525728035
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelkopf m10x1,25
gabelgelenk ganter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 751-10-20-M10-SL-AL, Aluminium-Gabelgelenk mit Bolzen und KL-Wellensicherung, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
57 GRAMM
Werkstoff:
AL, Aluminium
Bohrung d1:
10
länge l1:
20
Gewinde d2:
M 10
Form:
SL, Bolzen mit SL-Wellensicherung (nur für d~1~ = 4...16)
a:
20
b:
10
d3:
18
l2:
40
l3:
52
l4:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.057 kg
... > Welle > Gelenkwelle > Gelenk
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, Gabelmutter, ALUMINIUM-GABELGELENK
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 4,01*
8 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,09*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 4,12*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 4,41*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-A-NI
ab € 4,76*
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.