| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-517816 Herst.-Nr.: 2087070 EAN/GTIN: 4058093006221 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
567.0050 L, 2087070, Gewindedichtung Produkt 567 LOCTITE 567 ist eine altweiße, niedrigfeste, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen bis M80/R3” aus. Dieses Produkt ist optimal geeignet für Grobgewinde aus Metall, es hat ein Losbrechmoment von 1,7Nm. Es hat eine Viskosität von 280.000 - 800.000 mPa·s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. UL-gelistet., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 67 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, loctite gewindedichtung, GEWINDEDICHTUNG, GEWINDE, DICHTUNG, LOCTITE, Loctite 567, 50ml, 50gr, 50g, 567 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,40* | € 28,59* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 24,18* | € 28,74* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 7,95* | ab € 26,62* | € 30,82* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 24,56* | € 31,32* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,68* | € 32,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|