Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

243.51, Riegler Nippel, NW 7,2, G 3/8 außen nach NW 7,2 G 3/8 außen nach DIN EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-485154
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107239
EAN/GTIN:
     4047322060080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

243.51, 107239, Nippel, NW 7,2, G 3/8 außen nach NW 7,2 G 3/8 außen nach DIN EN ISO 228-1 Messing blank, Betriebsdruck: 0-35 bar, max. stat. Betriebsdruck (o. Pulsation) Mediums- u. Umgebungstemp.: -20°C - +100°C SW 19

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, Messing blank, G 3/8 AG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
NW:
7,2 - 7,8
Anschluss:
G 3/8 AG
Länge:
33,0 mm
SW:
19 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
243.51
BAA059001:
107239
BAA271001:
4047322060080
BAA316001:
<p>Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 3
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, hydraulik kupplung, Nippel, NIPPEL,, Schlauchkupplung, Schlauchstück, 5356851978, 4047322060080, 107239, 243.51, 776360, 4271203236, 649883, 1740008700, 1450066, 1508716
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
334
10
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,72*
1 Tag
319
1
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,78*
4 Tage
314
1
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,79*
3 Tage
44418
1
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,81*
Lager 260
334
1
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
243.51-N
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.