Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W 36-2, Riegler Logikelement NW 2,7 AND für Schlauch 4 mm 1,5 - 8 bar -10°C bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-485089
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106706
EAN/GTIN:
     4047322205306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
UND-Ventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

W 36-2, 106706, Logikelement NW 2,7 AND für Schlauch 4 mm 1,5 - 8 bar -10°C bis + 60°C NBR NW: 2,7 mm

Pneumatik Logikelement, AND, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 1,5 bis 8 bar

Pneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND,NOT, YES, MEMORY.

Die Bauteile haben einen im Körper integrierten Adapter für die ?-Schiene(DIN EN 50022).

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31 GRAMM
Material:
Technopolymer
Dichtmaterial:
NBR
Schieber:
Aluminium
Durchfluss:
100 l/min (bei 6 bar und ?<sub>p</sub> = 1 bar)
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Länge:
38,5 mm
Höhe:
40,0 mm
Nenn-Ø:
2,7 mm
Funktion:
AND
Rückstellung:
über Druckluft
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
W 36-2
BAA059001:
106706
BAA271001:
4047322205306
BAA316001:
<p>Pneumatik Logikelement, AND, Technopolymer, DN 2,7</p>
Weitere Suchbegriffe: Zweidruckventile, und-ventil riegler, und-ventil, Logikventile, LOGIKELEMENT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 8,50*
ab € 11,33*
€ 15,24*
1
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 16,54*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 16,88*
3 Tage
45
1
€ 6,80*
ab € 13,01*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.