Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik Logikelement, AND, Technopolymer, DN 2,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106706
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W 36-2
EAN/GTIN:
     4047322205306
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
UND-Ventil
Pneumatik Logikelement, AND, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 1,5 bis 8 bar. Pneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, MEMORY.Die Bauteile haben einen im Körper integrierten Adapter für die Ω-Schiene (DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Arbeitsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Material:
Technopolymer
Dichtmaterial:
NBR
Schieber:
Aluminium
Durchfluss:
100 l/min (bei 6 bar und Δ<sub>p</sub> = 1 bar)
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Länge:
38,5 mm
Höhe:
40,0 mm
Nenn-Ø:
2,7 mm
Funktion:
AND
Rückstellung:
über Druckluft
Pilotdruck:
- bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Zweidruckventile, und-ventil, Logikventile, Logikelement
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.