Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VRB 23, Riegler Druckregler variobloc G 1/4 Regelbereich 0,5-10 bar mit durchgeh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-484957
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100652
EAN/GTIN:
     4047322207102
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckluftfilterbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VRB 23, 100652, Druckregler variobloc G 1/4 Regelbereich 0,5-10 bar mit durchgehender Druckversorgung und Manometer Eingangsdruck max. 25 bar Med.-Umgeb.temp. max. 50°C Gehäuse Zink-Druckguss

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung »variobloc«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max.25 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar

Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
421 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
Eingangsdruck max.:
25 bar
BG:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Federhaube:
POM-Messing
Durchfluss:
1800 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
A:
48,0 mm
B:
98,0 mm
C:
26,0 mm
Serie:
variobloc
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 8,50*
ab € 41,46*
€ 52,93*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,87*
€ 53,26*
1
€ 4,90*
ab € 41,81*
€ 54,74*
2 Tage
15
1
€ 6,80*
ab € 43,27*
€ 55,11*
15 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 47,67*
€ 60,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
RB 11-10
ab € 25,43*
Ähnlich
Riegler
FU 7210
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.