Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler, durchg. Druckvers. »variobloc«, BG 1, G 1/4, 0,5-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322207102
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VRB 23
EAN/GTIN:
     4047322207102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckluftfilterbehälter
Druckregler mit durchgehender Druckversorgung »variobloc«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar. Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
variobloc
Regelbereich min.:
0.5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall ∆<sub>p</sub> = 1 bar
Federhaube:
POM-Messing
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Anschluss hinten:
G 1/4
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Druckluft, Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, druckregelventil riegler r1/4, mehrzweck behälter, riegler druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Mehrfachdruckregler, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 8,50*
ab € 41,79*
€ 52,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,98*
€ 53,17*
1
€ 4,90*
ab € 41,84*
€ 54,62*
3 Tage
15
1
€ 6,80*
ab € 43,31*
€ 54,96*
Lager 214
15
1
€ 4,30*
ab € 47,56*
€ 59,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
RB 11-10
ab € 25,56*
Ähnlich
Riegler
FU 7210
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.