Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK 23, Riegler Kugelhahn variobloc G 3/8 abschließbar Eingangsdruck max. 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-484905
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100728
EAN/GTIN:
     4047322168960
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VK 23, 100728, Kugelhahn variobloc G 3/8 abschließbar Eingangsdruck max. 25 bar Umgebungstemperatur max. 80°C mit Entlüftung und Schalldämpfer

Kugelhahn 3/2-Wege »variobloc«, abschließbar, mit Entlüftung und Schalldämpfer, BG 1, G 3/8, Betriebsdruck max. 25 bar

Als Hauptabsperrelement vor allem zum Anflanschen am Beginn einer variobloc-Wartungseinheit.

Mit Entlüftung und Schalldämpfer. Abschließbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
311 GRAMM
Gewinde:
G 3/8
Betriebsdruck max.:
25 bar
BG:
1
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
4400 l/min
A:
48,0 mm
B:
80,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
VK 23
BAA059001:
100728
BAA271001:
4047322168960
BAA316001:
<p>Kugelhahn 3/2-Wege »variobloc«, abschließbar, BG 1, G 3/8
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 8,50*
ab € 26,04*
€ 33,53*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,15*
€ 33,74*
€ 4,90*
ab € 26,16*
€ 34,78*
2 Tage
12
€ 6,80*
ab € 27,16*
€ 34,93*
19 Tage
12
€ 4,30*
ab € 29,68*
€ 38,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 718
ab € 6,53*
Zubehör
Riegler
VZ 402
ab € 16,42*
Zubehör
Riegler
VZ 202
ab € 4,18*
Zubehör
Riegler
VZ 102
ab € 3,02*
Zubehör
Riegler
VS 36
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.