Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK 22, Riegler Kugelhahn variobloc G 1/4 abschließbar Eingangsdruck max. 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-484904
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100727
EAN/GTIN:
     4047322168953
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VK 22, 100727, Kugelhahn variobloc G 1/4 abschließbar Eingangsdruck max. 25 bar Umgebungstemperatur max. 80°C mit Entlüftung und Schalldämpfer

Kugelhahn 3/2-Wege »variobloc«, abschließbar, mit Entlüftung und Schalldämpfer, BG 1, G 1/4, Betriebsdruck max. 25 bar

Als Hauptabsperrelement vor allem zum Anflanschen am Beginn einer variobloc-Wartungseinheit.

Mit Entlüftung und Schalldämpfer. Abschließbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
405 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
25 bar
BG:
1
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
4300 l/min
A:
48,0 mm
B:
80,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
VK 22
BAA059001:
100727
BAA271001:
4047322168953
BAA316001:
<p>Kugelhahn 3/2-Wege »variobloc«, abschließbar, BG 1, G 1/4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 28,53*
€ 36,69*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,65*
€ 36,92*
€ 4,90*
ab € 28,68*
€ 38,02*
2 Tage
5
€ 6,80*
ab € 29,76*
€ 38,21*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 32,59*
€ 41,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 718
ab € 6,53*
Zubehör
Riegler
VZ 401
ab € 16,50*
Zubehör
Riegler
VZ 201
ab € 4,57*
Zubehör
Riegler
VZ 101
ab € 2,75*
Zubehör
Riegler
VS 36
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.