Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-484551 Herst.-Nr.: 112971 EAN/GTIN: 4047322251730 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. TFT 130-1238, 112971, T-Stück 130 reduziert 3x Rp i. nach ISO 7/1 Gewinde 1: 1/2 - Gewinde 2: 3/8 Material: schwarzer Temperguss, schmelztauchverzinkt Temperaturbereich: -20°C - +300°C (bei 20 bar) T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1/2, T-Abzweig red. Rp 3/8, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische undam weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen. Maximaler Einsatzbereich beiMinustemperaturen = 20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C:20-25 bar. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 87 GRAMM | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Gewinde 2 T-Abzweig reduziert: | Rp 3/8 | Gewinde 1: | Rp 1/2 | Gewinde 3: | Rp 1/2 | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | TFT 130-1238 | BAA059001: | 112971 | BAA271001: | 4047322251730 | BAA316001: | <p>T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1/2, T-Abzweig Rp 3/8, schw. Te |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,64* | € 2,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,66* | € 2,55* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,67* | € 2,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,52* | € 2,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|