Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260I-484521 Herst.-Nr.: 113072 EAN/GTIN: 4047322252416 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. TFR 241-11410, Reduzierstück 241, AG/IG, R 1 1/4 a., Rp 1 i., Betriebstemp. -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temper guss, feuerverzinkt, DIN EN 10242 Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische un d am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DI N 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergee ignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außen leitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen. Maximaler Einsatzbereich be i Minustemperaturen = 20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C : 20-25 bar. , Abbildung(en) beispielhaft Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 131 Gramm | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Gewinde 1: | R 1 1/4 | Gewinde 2: | Rp 1 | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | TFR 241-11410 | BAA059001: | 113072 | BAA271001: | 4047322252416 | BAA316001: | <p>Reduzierstück 241, AG/IG, R 1 1/4, Rp 1, schwarzer Temperguss</p> |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Temperguß Reduzierstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, reduzierdoppelnippel, Gewindefittings, Fittings aus Stahl, Reduzierstück 241, 113072, Reduktion, TFR 241-11410 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 1,64* | € 2,23* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 1,66* | € 2,55* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 1,64* | € 2,56* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 1,71* | € 2,67* |  |  |  | Lager 260 | |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 1,82* | € 2,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|