Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBPC 100, Riegler Grundejektor Base Pump-controlled Düsengröße: 1,0 mm, NO Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-484236
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108393
EAN/GTIN:
     4047322198875
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
Ersatzschalldämpfer Vakuumejektor
Ersatzschalldämpfer Vakuumerzeuger
Schalldämpfer Vakuumejektor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SBPC 100, 108393, Grundejektor Base Pump-controlled Düsengröße: 1,0 mm, NO Druckluftanschl. 6 mm Vakuumanschl. 8 mm mit Abblasventil und elektronischem Vakuumschalter

Grundejektor »SBP-C«, Abblasventil elektr. Vakuumschalter, Schalldämpfer, Düsengröße 1,0 mm, Druckluft-/Vakuumanschluss 6/8 mm

Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet.

Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss D angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus.

Eigenschaften:

  • Vakuumerzeuger mit einstufiger Düse in sechs Leistungsstufen, mit hohem maximalem Vakuumniveau (85% Vakuum)
  • Anschluss von Druckluft und Vakuum über push-in Verbinder
  • Basisgehäuse mit Anschlussmöglichkeit für Vakuumschalter
  • max. Saugvermögen bei minimalem Druckluftverbrauch
  • minimale Baugröße, geringes Gewicht
  • feine Leistungsabstufung für optimierten Luftverbrauch

Anwendungsbereich:

  • universelle Einsatzmöglichkeiten bei Handlingssystemen mit höchster Dynamik
  • Handhabung von unterschiedlichsten, dichten Bauteilen
  • Einsatz in Vereinzelungssystemenmit beengten Platzverhältnissen
  • Aufbau von Ejektorenblöcken für zentrale und dezentrale Einzelansteuerung von Sauggreifern

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
208 GRAMM
Grundkörper:
schlagfester Kunststoff
Schalldämpfer:
Kunststoff
Düsengröße:
1 mm
Anschluss:
push in-Steckverbinder
Druckluftanschluss:
6 mm
Vakuumanschluss:
8 mm
Düsensystem:
Messing
Ruhestellung Saugventil:
NO
Länge:
142,0 mm
Breite:
15,0 mm
Höhe:
50,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
SBPC 100
BAA059001:
108393
BAA271001:
4047322198875
BAA316001:
<p>Grundejektor SBP-C, Abblasventil,el.Vakuumsch.Schalld.Düs
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer Vakuumerzeuger, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Vakuumschalter, vakuumschalter, Grundejektoren, GRUNDEJEKTOR, Ablassventil, Ablaßhahn, Auslaufarmatur, Auslaufhahn, Auslaufventil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 213,46*
€ 240,87*
€ 4,90*
ab € 231,03*
€ 260,07*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 230,98*
€ 261,34*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,43*
€ 261,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,27*
€ 282,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SBP 769
ab € 7,13*
Zubehör
Riegler
SBP 511
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.