Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundejektor SBP-C, Abblasventil,el.Vakuumsch.Schalld.Düsengr.1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108393
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SBPC 100
EAN/GTIN:
     4047322198875
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
Ersatzschalldämpfer Vakuumejektor
Ersatzschalldämpfer Vakuumerzeuger
Schalldämpfer Vakuumejektor
Grundejektor »SBP-C«, Abblasventil elektr. Vakuumschalter, Schalldämpfer, Düsengröße 1,0 mm, Druckluft-/Vakuumanschluss 6/8 mm. Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet.Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss D angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus. Eigenschaften:
  • Vakuumerzeuger mit einstufiger Düse in sechs Leistungsstufen, mit hohem maximalem Vakuumniveau (85% Vakuum)
  • Anschluss von Druckluft und Vakuum über push-in Verbinder
  • Basisgehäuse mit Anschlussmöglichkeit für Vakuumschalter
  • max. Saugvermögen bei minimalem Druckluftverbrauch
  • minimale Baugröße, geringes Gewicht
  • feine Leistungsabstufung für optimierten Luftverbrauch
Anwendungsbereich:
  • universelle Einsatzmöglichkeiten bei Handlingssystemen mit höchster Dynamik
  • Handhabung von unterschiedlichsten, dichten Bauteilen
  • Einsatz in Vereinzelungssystemen mit beengten Platzverhältnissen
  • Aufbau von Ejektorenblöcken für zentrale und dezentrale Einzelansteuerung von Sauggreifern
Weitere Informationen:
Grundkörper:
schlagfester Kunststoff
Schalldämpfer:
Kunststoff
Düsengröße:
1 mm
Anschluss:
push in-Steckverbinder
Druckluftanschluss:
6 mm
Vakuumanschluss:
8 mm
Düsensystem:
Messing
Ruhestellung Saugventil:
NO
Länge:
142,0 mm
Breite:
15,0 mm
Höhe:
50,0 mm
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 240,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SBP 769
€ 10,86*
Zubehör
Riegler
SBP 511
€ 17,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.