Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1413, Riegler Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen zwangsgesteuert 230 V 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483829
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102906
EAN/GTIN:
     4047322159838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1413, 102906, Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen zwangsgesteuert 230 V 50-60 Hz G 3/4 Messing NW 16,0 Spulleist. 8,0 W Betriebsdruck min. 0 max. 14 bar A 54 B 70 Dichtung NBR/PA

2/2-Wege-MV, MS, NC, zwangsgesteuert, 230 - 240V, 50 - 60Hz, 16VA, Mediumstemp. -10°C bis 90°C,NBR+PA, G 3/4, PN 0 - 14bar

Preiswerte Baureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
741 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
14 bar
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 3/4
Bauform:
8
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
DN:
16
A:
54,0 mm
B:
70,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1413
BAA059001:
102906
BAA271001:
4047322159838
BAA316001:
<p>2/2-MV,MS,NC,zwangsg,230-240V,50-60Hz,16VA,NBR+PA,G3/4,PN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
€ 8,50*
ab € 50,07*
€ 63,71*
€ 4,90*
ab € 56,55*
€ 73,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,67*
€ 73,73*
5 Tage
95
€ 4,90*
ab € 58,54*
€ 73,85*
6 Tage
96
€ 4,30*
ab € 59,82*
€ 75,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.