Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1368 G, Riegler Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483801
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102937
EAN/GTIN:
     4047322159364
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1368 G, 102937, Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert Spannung 24 V DC G 1/2 Messing NW 12,0 Spulleist. 8,0 W Betriebsdruck min. 0,1 max. 10 bar A 54 B 50 Dichtmaterial NBR

2/2-Wege-MV, MS, NC, vorgesteuert, 24V DC, 8W, Mediumstemp. -10°C bis 90°C, NBR, G 1/2, PN 0,1 -10bar

Preiswerte Baureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
470 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0,1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 1/2
Bauform:
3
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
DN:
12
A:
54,0 mm
B:
50,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1368 G
BAA059001:
102937
BAA271001:
4047322159364
BAA316001:
<p>2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,NBR,G1/2,PN0,1-10bar</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
€ 8,50*
ab € 35,68*
€ 45,75*
€ 4,90*
ab € 40,12*
€ 52,93*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,67*
€ 53,46*
5 Tage
191
€ 4,90*
ab € 41,81*
€ 53,58*
4 Tage
191
€ 4,30*
ab € 43,88*
€ 56,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.