Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1217 G, Riegler Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483717
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102869
EAN/GTIN:
     4047322157087
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1217 G, 102869, Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert Spannung 24 V DC Rp 1/2 Messing NW 16,0 Spulleist. 11,2 W Betriebsdruck min. 0,35 max. 9 bar A 80 B 70 Dichtmaterial NBR

2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur -20 °C bis 85 °C, NBR, Rp 1/2, PN 0,35 - 9 bar

Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
911 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0,35 bar
Betriebsdruck max.:
9 bar
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
85 °C
Gewinde:
Rp 1/2
Bauform:
3
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
DN:
16
A:
80,0 mm
B:
70,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1217 G
BAA059001:
102869
BAA271001:
4047322157087
BAA316001:
<p>2/2-Wege-MV., NC, vorg., 24 V DC, NBR, Rp 1/2, PN 0,35-9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 72,01*
€ 88,73*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 84,34*
€ 100,35*
1
€ 4,90*
ab € 82,05*
€ 102,64*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 102,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 86,01*
€ 104,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.