Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-483487 Herst.-Nr.: 107779 EAN/GTIN: 4047322133142 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. K 206, 107779, Klauenkupplung GEKA Schlauchstück 360°C drehbar Messing blank LW 32 mm Betriebsdruck max. 40 bar Med.-Umgeb.temp. -30°C - + 100°C GEKA-Schlauchstück, 360° drehbar, Messing blank, LW 32, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °C Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land-und Forstwirtschaft etc. Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar! , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 231 GRAMM | Anschluss: | LW 32 | Betriebsdruck max.: | 40 bar | Mediumstemperatur min.: | -10 °C | Mediumstemperatur max.: | 90 °C | Umgebungstemperatur min.: | -10 °C | Umgebungstemperatur max.: | 90 °C | Dichtmaterial: | NBR | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | K 206 | BAA059001: | 107779 | BAA271001: | 4047322133142 | BAA316001: | <p>GEKA-Schlauchstück, 360° drehbar, Messing blank, LW 32</p |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung messing riegler, gewindestück, gewindestück riegler, GEKA, KLAUENKUPPLUNG, Schlauchkupplung, Schlauchstück, Schnellschlauchstück |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,71* | € 20,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,88* | € 20,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,06* | € 22,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,25* | € 23,89* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,50* | € 24,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|