Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 119, Riegler Klauenkupplung GEKA Gewindestück mit Außengewinde G 1/4 starr Mes


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483482
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107767
EAN/GTIN:
     4047322133098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestück
Klauenkupplung
gewindestück ag 1/4"
gewindestück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K 119, 107767, Klauenkupplung GEKA Gewindestück mit Außengewinde G 1/4 starr Messing blank Betriebsdruck max. 40 bar Med.-Umgeb.temp. -30°C - + 100°C

GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 1/4 AG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °C

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc.

Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar!

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
84 GRAMM
Anschluss:
G 1/4 AG
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Dichtmaterial:
NBR
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
K 119
BAA059001:
107767
BAA271001:
4047322133098
BAA316001:
<p>GEKA-Gewindestück, starr, Messing blank, G 1/4 AG</p>
Weitere Suchbegriffe: gewindestück ag, GEKA, KLAUENKUPPLUNG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 3,70*
€ 4,79*
7 Tage
99
1
€ 4,30*
ab € 3,74*
€ 5,61*
2 Tage
99
1
€ 8,50*
ab € 4,31*
€ 6,37*
2 Tage
99
1
€ 6,80*
ab € 4,49*
€ 6,61*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 117
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.