Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 100, Riegler Klauenkupplung GEKA Schlauchstück, starr LW 10 mm Dichtung NBR Be


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483451
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107753
EAN/GTIN:
     4047322132763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Klauenkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K 100, 107753, Klauenkupplung GEKA Schlauchstück, starr LW 10 mm Dichtung NBR Betriebsdruck max. 40 bar Ms blank Med.-Umgebungstemp. -30°C - + 100°C

GEKA-Schlauchstück, starr, Messing blank, Anschluss LW 10, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °C

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-,Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie,Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc.

Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systemesind untereinander problemlos kombinierbar!

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
89 GRAMM
Anschluss:
LW 10
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Dichtmaterial:
NBR
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
K 100
BAA059001:
107753
BAA271001:
4047322132763
BAA316001:
<p>GEKA-Schlauchstück, starr, Messing blank, Anschluss LW 10
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, GEKA, KLAUENKUPPLUNG, Schlauchkupplung, Schlauchstück, Schnellschlauchstück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
91
30
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 3,58*
5 Tage
91
1
€ 4,30*
ab € 2,75*
€ 4,20*
3 Tage
91
1
€ 8,50*
ab € 3,17*
€ 4,76*
3 Tage
91
1
€ 6,80*
ab € 3,29*
€ 4,94*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 117
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.