Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-482817 Herst.-Nr.: 112825 EAN/GTIN: 4047322269667 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. ES 254.44, 112825, T-Stück G 1/2/R 1/2 innen/außen/innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1, konisch nach ISO 7/1, Edelstahl 1.4404, Druckbereich: max. 150 bar Betriebstemp.: -20°C bis +150°C T-Stück, innen/außen/innen, G/R 1/2, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, Edelstahl 1.4404 , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 102 GRAMM | Gewinde: | G/R 1/2 | Betriebsdruck max.: | 150 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | L1: | 68,0 mm | L2: | 30,5 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | ES 254.44 | BAA059001: | 112825 | BAA271001: | 4047322269667 | BAA316001: | <p>T-Stück, innen/außen/innen, G/R 1/2, Edelstahl 1.4404</p> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Hydraulik T-Stück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, riegler t-stück edelstahl, edelstahl t-stück, edelstahl-t-stück g1/2, Gewindefittings, T-STÜCK |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 27,03* | € 35,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,62* | € 43,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 33,94* | € 43,89* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 35,79* | € 45,97* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,86* | € 51,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|