Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES 254.33, Riegler T-Stück G 1/8 innen/innen/innen, zylindrisch nach DIN EN ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-482810
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112818
EAN/GTIN:
     4047322269599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ES 254.33, 112818, T-Stück G 1/8 innen/innen/innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4404 Druckbereich: max. 150 bar Betriebstemp.: -20°C bis +150°C

T-Stück, innen/innen/innen, G 1/8, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150°C, Edelstahl 1.4404

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27 GRAMM
Gewinde:
G 1/8
Betriebsdruck max.:
150 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
44,0 mm
L2:
22,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
ES 254.33
BAA059001:
112818
BAA271001:
4047322269599
BAA316001:
<p>T-Stück, innen/innen/innen, G 1/8, Edelstahl 1.4404</p>
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 4,30*
ab € 11,18*
€ 15,30*
€ 5,90*
ab € 13,09*
€ 18,47*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 13,69*
€ 18,51*
6 Tage
2
€ 4,90*
ab € 14,50*
€ 19,54*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.