Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

89.1814-B-10, Riegler Kunststoffrohre aus PA 12 blau für Rohr-ø 18 x 14 mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-482389
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114001
EAN/GTIN:
     4047322223454
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

89.1814-B-10, 114001, Kunststoffrohre aus PA 12 blau für Rohr-ø 18 x 14 mm x 3m max. Betriebsdruck bei 20°C - 28bar VPE= 10 Stück

Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 28 bar, Rohr-ø 18x14, VPE 10 Stk.

Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.

Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Rohrlänge:
3 m
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Rohr-Innen-Ø:
14 mm
Rohr-Außen-Ø:
18 mm
Farbe:
blau
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
28 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
89.1814-B-10
BAA059001:
114001
BAA271001:
4047322223454
BAA316001:
<p>Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 18x14, VPE 10 Stk.</p
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,50*
ab € 158,95*
€ 187,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,54*
€ 218,83*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 185,55*
€ 218,83*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 207,17*
€ 241,57*
Frei Haus
ab € 222,26*
€ 259,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,03*
€ 258,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
80.018
ab € 2,17*
Zubehör
Riegler
88.018
ab € 0,38*
Zubehör
Riegler
88.018-B
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.018-R
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.018-S
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.018-W
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.