Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-479529 Herst.-Nr.: 107009 EAN/GTIN: 4047322181204 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 360.018-1/8, 107009, 2/2-Wege-Kipphebelventil Druckanschl. beidseitig Anschl. Schnellverschr./ G 1/8 Ms vernickelt für Schlauch 1/8 Innengew. Betriebsdruck max. 8 bar SW 14 Temperaturbereich 0°C - + 70°C 2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Gewindeanschluss Schlauch G 1/8 IG, G 1/8, PN max. 8 bar,Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern. Handbetätigte Kipphebelventile in 2/2- und 3/2-Wege-Ausführung. Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oderein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zumdirekten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau. Kleine Baumaße, ideal beiengen Platzverhältnissen. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 50 GRAMM | Betriebsdruck max.: | 8 bar | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 80 °C | Hohlschraube: | Messing vernickelt | Schwenkarm: | Messing vernickelt | Innenteile: | Messing blank | Dichtmaterial: | NBR | Unverlierbare Dichtungen: | Polyamid glasfaserverstärkt | Kipphebel: | Messing vernickelt | Gewinde: | G 1/8 | Anschluss: | G 1/8 IG | B: | 55,0 mm | C: | 16,0 mm | SW: | 14 mm | Ausführung: | 2/2-Wege | Schalttafelgewinde: | M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm) | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 360.018-1/8 | BAA059001: | 107009 | BAA271001: | 4047322181204 | BAA316001: | <p>2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Gew.anschluss G 1/8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,75* | € 20,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 16,01* | € 20,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,02* | € 21,45* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,37* | € 22,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 18,39* | € 23,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|