Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33.902, Riegler Blindstopfen R 3/8 Aussengewinde konisch nach ISO 7/1/ Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-479026
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110986
EAN/GTIN:
     4047322073554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen pa
blindstopfen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

33.902, 110986, Blindstopfen R 3/8 Aussengewinde konisch nach ISO 7/1/ Polyamid SW 17 Temp. bereich -40°C - + 90°C max. zulässiger Überdruck 10 bar

Blindstopfen, R 3/8 a., SW 17, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Polyamid (PA 6)
Gewinde:
R 3/8
L1:
17,5 mm
SW:
17 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
33.902
BAA059001:
110986
BAA271001:
4047322073554
BAA316001:
<p>Blindstopfen, R 3/8 a., SW 17, PA 6</p>
Weitere Suchbegriffe: riegler blindstopfen, BLINDSTOPFEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,52*
3 Tage
1032
1
€ 8,50*
ab € 0,34*
€ 0,52*
8 Tage
1032
1
€ 4,30*
ab € 0,34*
€ 0,55*
3 Tage
1032
1
€ 6,80*
ab € 0,44*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.