Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, R 3/8 a., SW 17, PA 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110986
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     33.902
EAN/GTIN:
     4047322073554
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
dichtstopfen kunststoff
blindstopfen
Blindstopfen, R 3/8 a., SW 17, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Material:
Polyamid (PA 6)
Gewinde:
R 3/8 AG
L1:
17,5 mm
SW:
17 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stopfen, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
911
50
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,34*
€ 0,54*
Lager 7097
911
1
€ 8,50*
ab € 0,34*
€ 0,54*
6 Tage
911
1
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,57*
3 Tage
911
100
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.