Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, R 1/8 a., SW 10, PA 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-479024
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110984
EAN/GTIN:
     4047322073530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
dichtstopfen kunststoff
blindstopfen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

33.900,

Blindstopfen, R 1/8 a., SW 10, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit u nd großer Schlagfestigkeit.

, Abbildung(en) beispielhaft
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 Gramm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Polyamid (PA 6)
Gewinde:
R 1/8
L1:
26,0 mm
SW:
10 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
33.900
BAA059001:
110984
BAA271001:
4047322073530
BAA316001:
<p>Blindstopfen, R 1/8 a., SW 10, PA 6</p>
Weitere Suchbegriffe: Stopfen, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile, 110984, 33.900
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
630
100
€ 4,90*
ab € 0,19*
€ 0,25*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,17*
€ 0,26*
2 Tage
630
1
€ 8,50*
ab € 0,17*
€ 0,26*
5 Tage
630
1
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,28*
3 Tage
634
1
€ 6,95*
ab € 0,19*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.