Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14971-110984 Herst.-Nr.: 33,9 EAN/GTIN: 4047322073530 |
| |
|
|  |  |
 | Blindstopfen, R 1/8 a., SW 10, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6 Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Weitere Informationen:  |  | Material: | Polyamid (PA 6) | Gewinde: | R 1/8 | L1: | 26,0 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stopfen, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 100 |  | € 4,90* | ab € 0,19* | € 0,25* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 0,17* | € 0,26* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 0,17* | € 0,26* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 0,17* | € 0,28* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 0,19* | € 0,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|