Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32.343, Riegler Winkel-Einschraubstutzen R 1/4 Aussengewinde konisch nach ISO 7/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478967
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110975
EAN/GTIN:
     4047322072946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32.343, 110975, Winkel-Einschraubstutzen R 1/4 Aussengewinde konisch nach ISO 7/1 Polyamid für Schlauch LW 8 SW 14 Temp. bereich -40°C - + 90°C max. zulässiger Überdruck 10 bar

Winkel-Einschraubstutzen, R 1/4 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 14, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Polyamid (PA 6)
Gewinde:
R 1/4
für Schlauch:
LW 8 mm
L1:
27,5 mm
L2:
33,0 mm
SW:
14 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
32.343
BAA059001:
110975
BAA271001:
4047322072946
BAA316001:
<p>Winkel-Einschraubstutzen, R 1/4 a., für Schlauch LW 8 mm,
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Doppelnippel, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, hydraulik doppelnippel, hydraulik doppelnippel g1/4, Winkel-Einschraubstutzen, WINKEL-EINSCHRAUBSTUTZEN, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,47*
€ 0,62*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,68*
2 Tage
6851
1
€ 8,50*
ab € 0,40*
€ 0,68*
7 Tage
6851
1
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,73*
2 Tage
6851
1
€ 6,80*
ab € 0,52*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.