Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

241.43, Riegler Schnellverschlusskupplung NW 10 G 1/2 aussen Stahl/Messing für h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-477367
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107442
EAN/GTIN:
     4047322207386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

241.43, 107442, Schnellverschlusskupplung NW 10 G 1/2 aussen Stahl/Messing für höchste Durchflussleistungen Betriebsdruck: 0 - 35bar Mediumtemp. -20°C - + 100°C

Schnellverschlusskupplung NW 10, hoher Durchfluss, Stahl/MS vern., R 1/2 AG, Druck 0-35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa 3,5-mal so hoch wie bei der gängigen Standardkupplung NW 7,2) beigleichzeitig minimierten Kuppelkräften.

Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf!

Um Verletzungen oder den Peitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
163 GRAMM
NW:
10
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
35 bar
Anschluss:
R 1/2 AG
SW:
24 mm
Länge:
74,7 mm
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
3600 l/min (Luft)
Ventilsitz:
Messing
Kugel:
nichtrostender Stahl
Feder:
nichtrostender Stahl
Ventilkörper:
Stahl, QPQ behandelt
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Gewindestück:
Messing vernickelt
Entriegelungshülse:
Messing vernickelt
Ventil:
Messing
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und ?<sub>p </sub>= 0,5 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
241.43
BAA059001:
107442
BAA271001:
4047322207386
BAA316001:
<p>Schnellverschlusskupplung NW 10, hoher Durchfluss, R 1/2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
287
€ 8,50*
ab € 18,93*
€ 25,27*
€ 4,90*
ab € 19,82*
€ 27,33*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,52*
€ 27,45*
6 Tage
287
€ 4,90*
ab € 22,11*
€ 29,60*
5 Tage
287
€ 4,30*
ab € 22,08*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/10
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
T 243/13
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
T 243/16
ab € 4,21*
Zubehör
Riegler
T 243/19
ab € 4,21*
Zubehör
Riegler
T 243/6
ab € 2,54*
Zubehör
Riegler
T 243/8
ab € 2,54*
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
N 243/8
ab € 3,81*
Zubehör
Riegler
N 243/6
ab € 3,77*
Zubehör
Riegler
N 243/9
ab € 5,35*
Zubehör
Riegler
N 243/7
ab € 4,00*
Zubehör
Riegler
N 243/3
ab € 3,08*
Zubehör
Riegler
N 243/1
ab € 3,09*
Zubehör
Riegler
N 243/4
ab € 6,10*
Zubehör
Riegler
N 243/2
ab € 3,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.