Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-475614 Herst.-Nr.: 114354 EAN/GTIN: 4047322247634 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 22.101, 114354, Sicherheitsdüsen für Blasepistole Lärmarme Feinstrahldüse Anschluss M 12 x 1,25 Werkstoff: Stahl verzinkt Länge 45 mm Diagramm Nr.1 Lärmarme Feinstrahldüse M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführ., Stahl vern., Messing, Länge45mm, Düsen-Außen-ø 10mm, Diagr. 1 Mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM | Düsenart: | Lärmarme Feinstrahldüse | Gewinde: | M12x1,25 | Werkstoff: | Stahl vernickelt, Messing | Länge: | 45,0 mm | Düsen Außen-Ø: | 10 mm | Diagramm: | 1 | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 22.101 | BAA059001: | 114354 | BAA271001: | 4047322247634 | BAA316001: | <p>Feinstrahldüse, M12x1,25, Stahl vern., MS, Düsen-Außen-ø |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,43* | € 27,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 19,66* | € 27,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 22,56* | € 31,13* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,34* | € 35,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,54* | € 37,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|