Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

193.018-6, Riegler Absperrventil »Blaue Serie« Kunststoff G 1/8 außen, nach DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475345
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110075
EAN/GTIN:
     4047322202602
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

193.018-6, 110075, Absperrventil »Blaue Serie« Kunststoff G 1/8 außen, nach DIN EN ISO 228-1 mit O-Ring Schlauch-Außen-ø 6 Gewinde (Eingang) Steckverbinder (Ausgang) Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis + 80 °C SW 14 Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/8 a., für Schl.-Außen-Ø 6 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
L1:
58,0 mm
L2:
42,6 mm
SW:
14 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
193.018-6
BAA059001:
110075
BAA271001:
4047322202602
BAA316001:
<p>Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/8 a., Sc
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
41
20
€ 4,90*
ab € 4,05*
€ 5,25*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,43*
4 Tage
41
1
€ 6,80*
ab € 3,59*
€ 5,46*
1
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 7,35*
9 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 5,37*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,54*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.