Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

187.005-6, Riegler Drosselrückschlagventil, drehbar Blaue Serie M5 a. nach DIN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475204
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109978
EAN/GTIN:
     4047322265829
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

187.005-6, 109978, Drosselrückschlagventil, drehbar Blaue Serie M5 a. nach DIN 13/ mit O-Ring, Kunststoff Zuluftdrosselung Schlauch-Außen-ø 6 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis +80°C SW 8 Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., M5 a., f. Schl.-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
M5
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
L1:
21,7 mm
L2 min.:
29,0 mm
L2 max.:
31,9 mm
SW:
8 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
187.005-6
BAA059001:
109978
BAA271001:
4047322265829
BAA316001:
<p>Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., M5 a.
Weitere Suchbegriffe: DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
502
50
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,64*
2 Tage
502
1
€ 6,80*
ab € 1,78*
€ 2,66*
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,78*
4 Tage
502
1
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.