Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

182.014-8, Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« R 1/4 a., nach ISO 7/1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475150
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109963
EAN/GTIN:
     4047322200714
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

182.014-8, 109963, Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« R 1/4 a., nach ISO 7/1, Kunststoff Schlauch-Außen-ø 8 Drosselung von Steckverbinder zu Gewinde Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis +80°C SW 14 Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/4 a., f. Schlauch-A-Ø 8mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., Drosselung S-G

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
R 1/4
für Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
L1:
60,6 mm
L2 min.:
41,1 mm
L2 max.:
47,1 mm
SW:
14 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
182.014-8
BAA059001:
109963
BAA271001:
4047322200714
BAA316001:
<p>Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/4 auße
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
841
20
€ 4,90*
ab € 4,68*
€ 5,90*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,95*
3 Tage
841
1
€ 6,80*
ab € 4,15*
€ 5,98*
1
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 7,97*
8 Tage
841
1
€ 4,30*
ab € 6,22*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.