Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

182.012-10, Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« R 1/2 a., nach ISO 7/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475145
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109969
EAN/GTIN:
     4047322200783
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

182.012-10, 109969, Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« R 1/2 a., nach ISO 7/1, Kunststoff Schlauch-Außen-ø 10 Drosselung von Steckverbinder zu Gewinde Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis +80°C SW 24 Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/2 a., f. Schlauch-A-Ø 10mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/Ms vern., Drosselung S-G

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
89 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
R 1/2
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
L1:
75,4 mm
L2 min.:
48,0 mm
L2 max.:
54,6 mm
SW:
21 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
182.012-10
BAA059001:
109969
BAA271001:
4047322200783
BAA316001:
<p>Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/2 auße
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,45*
4 Tage
127
1
€ 6,80*
ab € 6,84*
€ 9,49*
6 Tage
127
10
€ 4,90*
ab € 7,71*
€ 9,77*
1
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 12,66*
9 Tage
127
1
€ 4,30*
ab € 10,15*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,07*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.