Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1081 D, Riegler 3-Wege-Kugelhahn Standard, Rp 3/4 DN 20 Messing vernickelt L-Boh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-473447
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103378
EAN/GTIN:
     4047322012768
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1081 D, 103378, 3-Wege-Kugelhahn Standard, Rp 3/4 DN 20 Messing vernickelt L-Bohrung Betriebsdruck max. 40 bar Med.-Umgeb. temp. -10°C - + 120°C Dichtmaterial PTFE

3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 120 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 40 bar

3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien.

Anwendungsbereich: Wasser, ungiftige Gase, Sanitär- und Heizungsbau, Öle, allgemeine industrielle Anwendungen, Dieselkraftstoff

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
685 GRAMM
Gehäuse:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
PTFE
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
120 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
120 °C
Innenteile:
Messing vernickelt
Gewindematerial:
Messing blank
Handhebel:
Aluminium, schwarz lackiert
Gewinde:
Rp 3/4
DN:
20
PN:
40 bar
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
A:
120,0 mm
B:
76,0 mm
L:
77,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
1081 D
BAA059001:
103378
BAA271001:
4047322012768
BAA316001:
<p>3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohr., Messing vern., Rp 3/
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 8,50*
ab € 29,88*
€ 39,04*
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 31,66*
€ 40,62*
1
€ 4,90*
ab € 32,49*
€ 43,34*
3 Tage
41
1
€ 6,80*
ab € 34,35*
€ 44,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,00*
€ 45,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.