| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448418 Herst.-Nr.: 88444 EAN/GTIN: 5010266274607 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
274.0250 L, 88444, Schraubensicherung bis M 12 mittelfest, 250 ml Flasche Produkt 274, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 318 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 274, 250ml, 250gr, 250g, 274 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 141,75* | € 164,85* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 142,41* | € 165,67* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 161,42* | € 171,33* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 165,34* | € 187,11* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 183,43* | € 205,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,567* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|