| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190274-250 ML 27460 Herst.-Nr.: 88444 EAN/GTIN: 5010266274607 |
| | | |
|
| | |
| Schraubensicherung hochfest 274-250 ML 27460 LOCTITE® 274 wird zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontiert werden muessen. Das Produkt haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus und verhindert selbstaendiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stoesse und Vibrationen. , 274-250 ML 27460, 88444, LOCTITE, Schraubensicherung hochfest Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Schraubensicherung | Festigkeit: | hochfest | Gebinde Inhalt: | 250 ml | Temperatur von: | -55°C | Temperatur bis: | +150°C | Gewinde: | M80 (R3) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 141,40* | € 167,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 143,13* | € 168,59* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 162,02* | € 175,28* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 165,02* | € 188,10* | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 182,67* | € 206,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,66008* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|