Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-419427 Herst.-Nr.: 12050060 EAN/GTIN: 4024596021825 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12050060 Weicon, Contact VA 100 60 g Cyanacrylatklebstoff Temperatur -50°C bis +80°C, Fabrikat: Weicon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 60 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat-kleber weicon, cyanacrylat klebstoff, CONTACT, WEICON, 60ml, 60gr, 60g, 120500 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 18,31* | € 22,25* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,25* | € 23,47* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,07* | € 23,55* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,68* | € 23,84* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,89* | € 24,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 60 Gramm (ab € 0,31484* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|