| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-291512 Herst.-Nr.: 009128100050170 EAN/GTIN: 4043952176238 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009128100050170, Zylinderschrauben D 912 8.8 M 5 x 170 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2780 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch regelgewinde m5, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, ZYLINDERSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,7233* | € 0,9473* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,7825* | € 0,9625* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,8051* | € 0,9951* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,9129* | € 1,1319* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9786* | € 1,1986* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 119,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|