| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-284405 Herst.-Nr.: 087520000400070 EAN/GTIN: 4043952591116 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
087520000400070, Spannstifte I 8752 Federst. 40 X 70 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 39200 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, iso 8752 federstahl 40 x 70, spannstifte ohne din, din 1481 federstahl, SPANNSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 10,0023* | € 13,74* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 10,76* | € 13,98* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,59* | ab € 11,3457* | € 14,6457* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,9125* | € 15,0025* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,7093* | € 18,7593* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|