| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-281530 Herst.-Nr.: 079820160042016 EAN/GTIN: 4043952540688 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079820160042016, Senk-Blechschrauben D 7982 Stahl 4,2 x 16 -C-T S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 140 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 4,2x16, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, SENK-BLECHSCHRAUBEN, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0101* | € 0,01458* | | | | | 16 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0103* | € 0,0155* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0173* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,013* | € 0,0177* | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0139* | € 0,0187* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|