| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019409421 Herst.-Nr.: 079820160042016 EAN/GTIN: 4043952540688 |
| |
|
| | |
| Senkblechschraube DIN 7982 ISR/Spitze 4,2x16 -C-T20 Stahl galv.verz. 1000St. ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 16 -C-T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.016 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079820160042016 | Werksnummer: | 8000215927 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4,2 x 16 -C-T20 | Norm: | DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze | Produktart: | Senkblechschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 4,2x16, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0138* | € 0,0193* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,06* | € 14,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,73* | € 17,53* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,51* | € 17,53* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 12,87* | € 17,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01287* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|