| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-281313 Herst.-Nr.: 079813080035022 EAN/GTIN: 4043952536919 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079813080035022, Linsen-Blechschrauben D 7981 Stahl 3,5 x 22 -C-T, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 142 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, ähnl. DIN 7981, blechschraube din en iso 14585 3,5x22, ähnl. din 7981, blechschrauben iso 14585 stahl, LINSEN-BLECHSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00906* | € 0,01325* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0101* | € 0,01397* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0104* | € 0,0143* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0109* | € 0,015* | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0123* | € 0,0169* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|