Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 3,5 x 22 -C-T15 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 3,5 x 22 -C-T15 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve
Blechschraube 3,5 x 22 -C-T15 DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund Stahl galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404950
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079813080035022
EAN/GTIN:
     4043952536919
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube DIN 7981 LIKO ISR 3,5x22 -C-T15 Stahl galv.verz. Spitze 1000St. ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 22 -C-T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.308
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079813080035022
Werksnummer:
8000215446
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 22 -C-T15
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt m.Spitze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00905*
€ 0,01341*
Lager 1955
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,01008*
€ 0,01406*
7 Tage
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0104*
€ 0,0144*
5 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0109*
€ 0,015*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0123*
€ 0,017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01406*
€ 0,01673
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01378*
€ 0,0164
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01304*
€ 0,01552
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01262*
€ 0,01502
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01209*
€ 0,01439
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01008*
€ 0,012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.