| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-256939 Herst.-Nr.: 009128000270270 EAN/GTIN: 4043952170137 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009128000270270, Zylinderschrauben D 912 8.8 M 27 X 270 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 133900 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, din 912 regelgewinde m27, ZYLINDERSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 5,8941* | € 8,2262* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,9999* | € 8,6232* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,4175* | € 8,8075* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 7,1627* | € 9,4827* | | | | Lager 260 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 7,9973* | € 10,4273* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,1365* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|