| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-249826 Herst.-Nr.: 004394129050000 EAN/GTIN: 4043952074336 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
004394129050000, Sechskantmu.,Form B D 439 04 BM 5 K, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 98 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, DIN 439-1, DIN 439-1 Mutter, DIN 439-1 Sechskantmutter, DIN EN ISO 4036, DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, din 439-1 m5, din 439-1, SECHSKANTMU.,FORM |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,015* | € 0,0247* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0164* | € 0,026* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0179* | € 0,0264* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0224* | € 0,0328* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0287* | € 0,0419* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|