| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019351241 Herst.-Nr.: 004394129050000 EAN/GTIN: 4043952074336 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 5 Automatenstahl galv.verz. 100St. DIN 439 04 Form B galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.412· Normart: DIN 439 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 004394129050000 | Werksnummer: | 8000156200 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | BM 5 | Norm: | DIN 439 Form B | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | Automatenstahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, DIN 439-1, DIN 439-1 Mutter, DIN 439-1 Sechskantmutter, DIN EN ISO 4036, DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, din 439-1 m5, din 439-1 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,015* | € 0,0247* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0165* | € 0,026* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0177* | € 0,0264* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0224* | € 0,0329* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0288* | € 0,0422* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|