| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-245832 Herst.-Nr.: 009349200040000 EAN/GTIN: 4043952289181 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009349200040000, Sechskantmuttern D 934 A 2 M 4 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 70 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, Sechskantmutter ohne Norm, reyher sechskantmutter iso 4032 m4 a 2, sechskantmutter ohne norm, din en iso 4032 a2 - 70, SECHSKANTMUTTERN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00381* | € 0,00576* | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00502* | € 0,00724* | | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00662* | € 0,00949* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00692* | € 0,0099* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00712* | € 0,01025* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|