| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-244484 Herst.-Nr.: 106429200040008 EAN/GTIN: 4043952608036 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
106429200040008, Senkschrauben ISO 10642 A 2 M 4 x 8, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 92 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Innensechskant-Schrauben, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00835* | € 0,01268* | | | | | 16 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,00908* | € 0,01296* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,00914* | € 0,01309* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00926* | € 0,01323* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0109* | € 0,0155* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|