| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-241893 Herst.-Nr.: 073439600040008 EAN/GTIN: 4043952507384 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
073439600040008, Spiral-Spannstifte DIN 7343 1.4310 4 x 8 rostfrei, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 48 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spannstifte ohne norm, Hohlstifte, SPIRAL-SPANNSTIFTE, Rohrmutter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0351* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0287* | € 0,0417* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0319* | € 0,0437* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0313* | € 0,0442* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,037* | € 0,0505* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,037* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 25,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|